产品编号: 164346

整体硬质合金铰刀 HPC 通孔 DLC

品牌: GARANT
标准 工厂标准
适用的钻孔类型 针对通孔
刀具材料 整体硬质合金
切削加工策略 HPC
内冷式 有,25 bar
型号 W
刀柄 DIN 6535 HA h6
价格未定

整体硬质合金铰刀 HPC 通孔 DLC

描述

技术说明:

可以满足 NC 加工要求的规格,刀柄直径适合配套标准夹头使用,尤其是液压 或者高精度夹头。可以确保最佳的同心精度过程可靠性。不再需要采购任何特殊的夹头。带有内冷孔,用于开展 HPC 加工,继而可以降低生产成本。
铰刀按客户要求,经过精密研磨。
最新一代 DLC 涂层 sp2

应用:

用于通孔HPC/HSC 铰孔加工

技术参数

刀柄
DIN 6535 HA h6
适用的钻孔类型
针对通孔
型号
W
色环
黄色
标准
工厂标准
涂层
DLC
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
有,25 bar

Application Table

铝,塑料
N
250
铝金属(短切屑)
N
250
铝金属含硅量 > 10%
N
250
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image