产品编号: 160500

手用铰刀,可调整

品牌: GARANT
刀具材料 HSS
适用的钻孔类型 针对通孔
标准 DIN 859
螺纹升角 7-8
价格未定

手用铰刀,可调整

描述

技术说明:

5 mm 以下采用直槽纹,从 6 mm 开始则采用 7 − 8° 的左螺旋。铰刀刀身开槽,可以通过一枚螺钉,将其撑开大约 ⌀ 的 1/100,(例如 20 mm ⌀ = 0.2 mm)。

应用:

用于通孔的极小量铰孔。直排屑槽铰刀只适用于无阻断孔。在存放时确保螺丝处于旋松状态。

技术参数

刀具材料
HSS
标准
DIN 859
螺纹升角
7-8 degrees
适用的钻孔类型
针对通孔
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
油
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image