产品编号: 160600

可调手用铰刀

品牌: GARANT
标准 工厂标准
刀具材料 HSS
适用的钻孔类型 针对通孔
价格未定

可调手用铰刀

描述

技术说明:

调整范围大。利用环规或者千分尺进行微调。
带有锥形并经倒角处理的导向,切削刃外圆经铲磨处理。

技术参数

刀具材料
???
标准
工厂标准
适用的钻孔类型
针对通孔
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
 
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
油
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image