产品编号: 203052

HOLEX Pro Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC TiAlN

品牌: HOLEX
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
刀具材料 整体硬质合金
标准 DIN 6527
切削加工策略 HPC
螺旋角特征 不相同
型号 N
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对修边
切刃间距 不相同

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2,508件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

用于粗加工和精加工。
最大 1×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高进给量以及理想的加工稳定性。
为了达到尽可能大的加工深度,需留意尺寸 LC(切刃长度)/ ⌀ DC(切刃直径)之间的比例关系!

优点:

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。

技术参数

系列
HOLEX Pro Steel
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
型号
N
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.5×D,针对修边
内冷式
切削加工策略
HPC
色环
绿色
产品类别
带柄铣刀

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
260
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
160
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
灰铸铁(球墨铸铁)
K
250
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link