产品编号: 207487

GARANT Master Titan 整体硬质合金球头铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
标准 工厂标准
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
切削加工策略 HPC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对侧铣
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对侧铣
刀柄 DIN 6535 HA,? h6
型号 N
公差,公称直径 f8
刀具材料 整体硬质合金

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有107件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

特殊的几何结构,适合加工钛金属和钛合金。
4 条过中心的端面切刃:
因此作为真正的 4 刃铣刀适用于所有切深。
公差:圆弧轮廓 = ±0.005 mm。

提示:

不推荐重磨。

技术参数

系列
GARANT Master Titan
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
公差,公称直径
f8
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.5×D,针对侧铣; 0.5×D,针对侧铣
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
内冷式
切削加工策略
HPC
色环
粉色
产品类别
带柄铣刀

Application Table

Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
湿,最大
 

Share this product

or copy this link