产品编号: 202289

GARANT Master Steel 整体硬质合金迷你铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有881件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

刀刃极短,实现最大稳定性。刀柄长度按照 DIN,改善刀柄中的刀具支承性。由此显著提升刀具使用寿命。
可以为您节省修磨费用:整体硬质合金微型铣刀可以被使用到磨损极限状况,更换新刀比修磨更节省费用。
用于通用加工的刀具。

提示:

类型 HB 的供货价格与 HA 相同。
类型 HB以编号 Nr. 202291 进行订购

技术参数

系列
GARANT Master Steel
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 全槽加工,切深 1×D
内冷式
切削加工策略
HPC
色环
绿色
产品类别
带柄铣刀

Application Table

铝金属(短切屑)
N
290
铝金属含硅量 > 10%
N
240
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
50
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
70
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
40
灰铸铁(球墨铸铁)
K
85
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link