产品编号: 203036

GARANT Master Steel 整体硬质合金粗加工铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
标准 工厂标准
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.25×D,针对侧铣
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
切削加工策略 HPC
刀具材料 整体硬质合金
螺旋角特征 不相同
型号 N
切刃间距 不相同

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有120件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

用于粗加工和精加工,最大 0.7×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高的进给量以及理想的加工稳定性。

优点:

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。

技术参数

系列
GARANT Master Steel
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.25×D,针对侧铣
内冷式
切削加工策略
HPC
色环
绿色
产品类别
带柄铣刀

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
260
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
190
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
150
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
70
灰铸铁(球墨铸铁)
K
250
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link