产品编号: 201260

GARANT Master Alu 整体硬质合金立铣刀 DIN 6535 HA DLC

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有470件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

稳定的切刃。
结构尺寸和 DIN 6527 标准要求类似。
带有最新一代的 DLC 涂层 sp2

优点:

极高的运行平稳性 确保出色的表面质量。

技术参数

系列
GARANT Master Alu
涂层
DLC
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
型号
W
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.5×D,针对切边
内冷式
色环
黄色
产品类别
带柄铣刀

Application Table

铝合金
N
550
铝金属(短切屑)
N
500
铝金属含硅量 > 10%
N
450
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
200
高密度聚乙烯
N
160
尼龙 66
N
200
聚醚醚酮
N
150
酚醛树脂 PF 31
N
130
20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
180
25% 玻纤聚甲醛
N
160
30% 玻纤尼龙 66
N
150
30% 玻纤聚醚醚酮
N
130
25% 树脂聚四氟乙烯
N
160
蜂窝夹层板
N
300
铜
N
160
铜锌合金
N
200
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link