产品编号: 208032

整体硬质合金 T 型槽铣刀 TiAlN

品牌: GARANT
标准 DIN 851
公差,公称直径 d11
刀具材料 整体硬质合金
螺纹升角 12
刀柄 DIN 6535 HB
横向进给方向 水平
铣削轮廓面 十字形齿
价格未定

整体硬质合金 T 型槽铣刀 TiAlN

描述

技术说明:

铣刀切削部位为周边和两侧。
由于铣齿交错排列(叉排),所以具有高切割性能。

提示:

用于铣削符合 DIN 650 标准的 T 型槽。
进给量 fz 完全达到前以 50% 运行。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 851
铣削轮廓面
十字形齿
公差,公称直径
d11
螺纹升角
12 degrees
横向进给方向
水平
刀柄
DIN 6535 HB
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
绿色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
105
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
通用
 
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image