产品编号: 203530

整体硬质合金高精度铣刀 TiAlN

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对切边
螺旋角特征 不相同
刀具材料 整体硬质合金
标准 工厂标准
铣削应用 高精度 90° 整体铣削
型号 N
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金高精度铣刀 TiAlN

描述

技术说明:

带有至少 6 条刀刃,因而特别稳定,并且加工时噪音也特别小。偏心铲背。
朝刀柄方向收窄最多 0.003 mm。

特别精确的锥度,公差达到 µm 等级,这样一来,就可以在方肩铣削时,加工出精确的 90° 角和平面平行的表面。
对角度精度有极高的要求。
由于经过偏心铲背加工,因此切削刃边的倒角不确定。

应用:

用于轮廓铣削精加工。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
工厂标准
型号
N
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
铣削应用
高精度 90° 整体铣削
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环
绿色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
175
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
145
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
120
钢材硬度 < 55 HRC
H
50
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
100
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
80
灰铸铁(球墨铸铁)
K
220
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image