产品编号: 203620

整体硬质合金铣刀 TiAlN

品牌: HOLEX
刀具材料 整体硬质合金
型号 N
标准 工厂标准
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对切边
价格未定

整体硬质合金铣刀 TiAlN

描述

技术说明:

适用于精加工作业。特殊的几何形状确保了最佳的排屑。用作圆周铣削中的精加工工序。强化芯体确保极为稳定的结构。

应用:

非常适用于大深度切削。

技术参数

涂层
TiAlN
内冷式
刀柄公差
h6
色环
标准
工厂标准
型号
N

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
110
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
80
钢材硬度 < 55 HRC
H
60
钢材硬度 < 60 HRC
H
50
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image