产品编号: 203240

整体硬质合金铣刀 TiAlN

品牌: HOLEX
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对侧铣
型号 H
标准 DIN 6527
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金铣刀 TiAlN

描述

技术说明:

加强型核心和刃型,用于高硬铣削,无动态螺旋升角。

应用:

用于圆周铣削时的精加工工序。
(只有在切削深度较低时才适合端面加工)。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
型号
H
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
95
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
85
钢材硬度 < 50 HRC
H
75
钢材硬度 < 55 HRC
H
65
钢材硬度 < 60 HRC
H
50
钢材硬度 < 65 HRC
H
30
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image