产品编号: 202610

整体硬质合金铣刀 TiAlN

品牌: HOLEX
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对修边
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
型号 N
标准 工厂标准
价格未定

整体硬质合金铣刀 TiAlN

描述

技术说明:

偏心铲背。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
工厂标准
型号
N
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.3×D,针对修边
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
280
铝金属含硅量 > 10%
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
105
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
70
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
60
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image