产品编号: 201630

整体硬质合金铣刀 TiAlN

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
标准 DIN 6527
型号 N
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
价格未定

整体硬质合金铣刀 TiAlN

描述

技术说明:

采用偏心铲背,使得切刃更加稳定。
规格尺寸 0.25 至 2.5 − 双重铲背的侧向后角。
公差:尺寸额定 ⌀ Dc = e8。

应用:

中间规格尤其适合键槽的铣削。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
型号
N
刀柄公差
h6
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
280
铝金属含硅量 > 10%
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
105
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
60
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image