产品编号: 203077

整体硬质合金铣刀 TPC TiAlN

品牌: GARANT
切削加工策略 TPC
螺旋角特征 不相同
标准 工厂标准
刀具材料 整体硬质合金
型号 H
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金铣刀 TPC TiAlN

描述

技术说明:

专门为 TPC 应用所设计的高性能铣刀,用于硬度最高 60 HRC 的材料的加工。
强化的钻芯。采用类似球面的切刃圆角。

提示:

hm 最大:表格中所列的数值为最大值。
ae 最大 = 0.05×D,针对 TPC 加工。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
工厂标准
型号
H
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
150
钢材硬度 < 50 HRC
H
140
钢材硬度 < 55 HRC
H
125
钢材硬度 < 60 HRC
H
110
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image