产品编号: 202284

整体硬质合金铣刀 TPC DLC

品牌: GARANT
标准 工厂标准
螺旋角特征 不相同
刀具材料 VHM
切削加工策略 MTC
型号 W
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.1×D
切削加工策略 TPC

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有37件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

采用偏心铲背,并且对容屑槽进行额外的抛光,因此确保了理想的排屑效果,包括长切屑的铝合金材料。
通过双断屑槽保证杰出的切屑成型性能。
带有最新一代的 DLC 涂层 sp2

提示:

ae max = 0.1×D,针对 TPC 加工。
hmax:表格中所列的数值为最大值。
可提供新一代产品!推荐的后继产品编号为 203115。

技术参数

涂层
DLC
刀具材料
VHM
标准
工厂标准
型号
W
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.1×D
内冷式
切削加工策略
TPC
色环
黄色
产品类别
带柄铣刀

Application Table

铝合金
N
280
铝金属(短切屑)
N
270
铝金属含硅量 > 10%
N
180
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
125
高密度聚乙烯
N
110
尼龙 66
N
140
聚醚醚酮
N
90
酚醛树脂 PF 31
N
80
20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
125
25% 玻纤聚甲醛
N
115
30% 玻纤尼龙 66
N
105
30% 玻纤聚醚醚酮
N
90
25% 树脂聚四氟乙烯
N
110
蜂窝夹层板
N
120
铜
N
80
铜锌合金
N
100
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link