产品编号: 203082

整体硬质合金铣刀 MTC / TPC TiAlN

品牌: GARANT
型号 N
标准 DIN 6527
切削加工策略 MTC
切削加工策略 TPC
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对侧铣
螺旋角特征 不相同
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金铣刀 MTC / TPC TiAlN

描述

技术说明:

特殊的磨削面,配以圆角刀尖与特殊镀层,在确保较高切削效率的同时,进一步延长了刀具的使用寿命。尺寸参见 DIN 6527 长型。

应用:

用于铣削加工钛金属高红硬性钢。
专门用于 MTC(Multi Task Cutting)引用,配套用于新一代的车铣复合加工中心。

技术参数

涂层
TiAlN
螺旋角特征
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
色环
粉红色
标准
DIN 6527
型号
N
切刃间距
不相同

Application Table

Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
25
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image