产品编号: 202392

整体硬质合金铣刀 MTC SiTiN

品牌: GARANT
标准 DIN 6527
型号 N
刀具材料 整体硬质合金
螺旋角特征 不相同
切削加工策略 MTC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金铣刀 MTC SiTiN

描述

技术说明:

特殊的容屑槽形和强化的钻芯。
MTC 粗加工铣刀,最大加工深度可达 1.5
×D。
带有偏心铲背。
长度近似于 DIN 6527 长型的标准要求。

应用:

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。

技术参数

涂层
SiTiN
标准
DIN 6527
型号
N
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.5×D,针对切边
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
绿色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
190
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
170
钢材硬度 < 55 HRC
H
90
钢材硬度 < 60 HRC
H
60
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
130
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
100
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
160
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image