产品编号: 202274

整体硬质合金铣刀 MTC DLC

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对切边
标准 工厂标准
切削加工策略 MTC
型号 W
螺旋角特征 不相同
价格未定

整体硬质合金铣刀 MTC DLC

描述

技术说明:

最新一代的 DLC 涂层 sp2
采用偏心铲背,并且对容屑槽进行了额外的抛光,从而确保长切屑铝金属理想的排屑效果

应用:

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。

技术参数

涂层
DLC
标准
工厂标准
型号
W
螺旋角特征
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
黄色

Application Table

铝合金
N
440
铝金属(短切屑)
N
400
铝金属含硅量 > 10%
N
360
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
180
高密度聚乙烯
N
150
尼龙 66
N
180
聚醚醚酮
N
140
酚醛树脂 PF 31
N
120
20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
170
25% 玻纤聚甲醛
N
150
30% 玻纤尼龙 66
N
140
30% 玻纤聚醚醚酮
N
120
25% 树脂聚四氟乙烯
N
150
蜂窝夹层板
N
280
铜
N
150
铜锌合金
N
190
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image