产品编号: 202271

整体硬质合金铣刀 MTC DLC

品牌: GARANT
标准 工厂标准
螺旋角特征 不相同
型号 W
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对修边
切削加工策略 MTC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
刀具材料 整体硬质合金

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有111件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

最新一代的 DLC 涂层 sp2
采用偏心铲背,并且对容屑槽进行了额外的抛光,从而确保长切屑铝金属理想的排屑效果

应用:

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。

提示:

可提供新一代产品!
推荐的后继产品编号为 202014。

技术参数

涂层
DLC
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
W
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.5×D,针对修边
内冷式
切削加工策略
MTC
色环
黄色
产品类别
带柄铣刀

Application Table

铝合金
N
480
铝金属(短切屑)
N
440
铝金属含硅量 > 10%
N
400
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
200
高密度聚乙烯
N
160
尼龙 66
N
200
聚醚醚酮
N
150
酚醛树脂 PF 31
N
130
20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
180
25% 玻纤聚甲醛
N
160
30% 玻纤尼龙 66
N
150
30% 玻纤聚醚醚酮
N
130
25% 树脂聚四氟乙烯
N
160
蜂窝夹层板
N
300
铜
N
160
铜锌合金
N
200
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link