产品编号: 202243

整体硬质合金铣刀 MTC 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
螺旋角特征 不相同
切削加工策略 MTC
标准 DIN 6527
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对修边
型号 W
价格未定

整体硬质合金铣刀 MTC 没有涂层

描述

技术说明:

采用偏心铲背,并且对容屑槽进行了额外的抛光,因而确保了理想的排屑,包括长切屑的铝合金材料。
长度近似于 DIN 6527 长型的标准要求。

应用:

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。

技术参数

涂层
没有涂层
标准
DIN 6527
型号
W
螺旋角特征
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
色环
黄色

Application Table

铝合金
N
190
铝金属(短切屑)
N
150
铝金属含硅量 > 10%
N
120
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
180
高密度聚乙烯
N
130
尼龙 66
N
150
聚醚醚酮
N
130
酚醛树脂 PF 31
N
110
蜂窝夹层板
N
180
铜
N
120
铜锌合金
N
150
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image