产品编号: 202251

整体硬质合金铣刀 HPC ZOX

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
标准 工厂标准
型号 W
切削加工策略 HPC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对切边
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
螺旋角特征 不相同
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金铣刀 HPC ZOX

描述

技术说明:

稳定的粗加工铣刀,没有滚花切刃。
强劲的钻芯,特殊的容屑槽型经过抛光的大容屑空间。

应用:

用于粗加工铣削对表面要求高的工件。

技术参数

涂层
ZOX
标准
工厂标准
型号
W
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
黄色

Application Table

铝合金
N
250
铝金属(短切屑)
N
240
铝金属含硅量 > 10%
N
120
铜锌合金
N
120
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image