产品编号: 202995

整体硬质合金铣刀 HPC TiSi

品牌: HOLEX
刀具材料 整体硬质合金
切削加工策略 HPC
型号 N
螺旋角特征 不相同
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
标准 DIN 6527
价格未定

整体硬质合金铣刀 HPC TiSi

描述

技术说明:

特殊的 TiSi 镀层。

提示:

可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 203013、203015、203021、203027。

技术参数

涂层
TiSi
螺旋角特征
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
色环
蓝色
标准
DIN 6527
型号
N
切刃间距
不相同

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
80
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image