产品编号: 203282

整体硬质合金铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
型号 H
切削加工策略 HPC
螺旋角特征 不相同
刀具材料 整体硬质合金
标准 工厂标准
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对侧铣
价格未定

整体硬质合金铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

GARANT Diabolo:
带有特殊刃型,涂层和硬质合金材料,适合进行高硬加工。

应用:

用于圆周铣削时精加工工序。
(只有在切削深度较低时才适合端面加工)。

技术参数

系列
Diabolo
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
型号
H
螺旋角特征
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环
红色

Application Table

钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
170
钢材硬度 < 50 HRC
H
170
钢材硬度 < 55 HRC
H
170
钢材硬度 < 60 HRC
H
145
钢材硬度 < 65 HRC
H
100
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image