产品编号: 203212

整体硬质合金铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
型号 H
切削加工策略 HPC
标准 工厂标准
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对切边
价格未定

整体硬质合金铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

GARANT Diabolo 70:
特殊的整体硬质合金基底材料,特别高的抗断裂强度,
同时又具备最佳的耐磨损性,确保了理想的过程可靠性。创新研发的纳米晶体高科技镀层,适合开展最高 70 HRC 的高硬铣削加工。特别适合工具和模具加工领域的连续使用
规格尺寸 2 − 5:刀脊角 α = 15°。
公差:
  • 规格尺寸公称直径:DC ≤ 规格尺寸 12:0 / −0.02 mm;
  • 规格尺寸公称直径:DC 大于规格尺寸 16:0 / −0.03 mm。

应用:

采用特殊的高硬加工刃型,特别适合加入硬度 60 HRC 至 70 HRC 的淬硬材料。
用于圆周铣削时精加工工序。
(只有在切削深度较低时才适合端面加工。)

提示:

对于硬度 > 65 HRC 的材料:ae = 0.02×D。

技术参数

系列
Diabolo
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
型号
H
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环
红色

Application Table

钢材硬度 < 60 HRC
H
145
钢材硬度 < 65 HRC
H
100
钢材硬度 < 67 HRC
H
80
钢材硬度 < 70 HRC
H
75
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image