产品编号: 203009

整体硬质合金铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
标准 DIN 6527
螺旋角特征 不相同
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
刀具材料 整体硬质合金
型号 N
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对切边
切刃间距 不相同
切削加工策略 HPC
价格未定

整体硬质合金铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

专门用于高性能不锈钢加工,例如二联不锈钢。
≤ ⌀ 20 mm Z = 4;⌀ 25 mm Z = 6。
切刃倒角:规格尺寸 4 = 0.07 mm;规格尺寸 5 − 8 = 0.12 mm;规格尺寸 10 − 18 = 0.2 mm;≥ 规格尺寸 20 = 0.3 mm
公差:尺寸额定 ⌀ DC = h10。
切削刃倒角:规格尺寸 4 = 0.07mm;规格尺寸 5 − 8 = 0.12 mm;规格尺寸 10 − 18 = 0.2 mm;≥ 规格尺寸 20 = 0.3 mm

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
型号
N
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
色环
蓝色

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
110
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
90
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image