产品编号: 203003

整体硬质合金铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
标准 DIN 6527
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
螺旋角特征 不相同
刀具材料 整体硬质合金
型号 N
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对切边
切刃间距 不相同
切削加工策略 HPC
价格未定

整体硬质合金铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

近似圆环面的切刃圆角。
公差:尺寸额定 ⌀ DC = e8。

技术参数

涂层
TiAlN
螺旋角特征
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
色环
蓝色
标准
DIN 6527
型号
N
切刃间距
不相同

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
230
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
95
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
80
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image