产品编号: 201648

整体硬质合金铣刀 HPC TiAlN

品牌: GARANT
型号 H
标准 工厂标准
刀具材料 整体硬质合金
切削加工策略 HPC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D,针对切边
螺旋角特征 不相同
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
价格未定

整体硬质合金铣刀 HPC TiAlN

描述

技术说明:

GARANT Diabolo 70:
特殊的整体硬质合金基底材料,特别高的抗断裂强度,
同时又具备最佳的耐磨损性,确保了理想的过程可靠性。创新研发的纳米晶体高科技镀层,适合开展最高 70 HRC 的高硬铣削加工。特别适合工具和模具加工领域的连续使用
规格尺寸 0.5 − 5:刀脊角 α = 15°。

应用:

采用特殊的高硬加工刃型,特别适合加入硬度 60 HRC 至 70 HRC 的淬硬材料。

提示:

fz(针对 ap)= 0.05×D。

技术参数

系列
Diabolo
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
型号
H
螺旋角特征
不相同
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.05×D,针对切边
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环
红色

Application Table

钢材硬度 < 60 HRC
H
60
钢材硬度 < 65 HRC
H
50
钢材硬度 < 67 HRC
H
40
钢材硬度 < 70 HRC
H
35
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image