产品编号: 202515

整体硬质合金铣刀 DLC

品牌: GARANT
型号 W
标准 DIN 6527
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.25×D,针对侧铣
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金铣刀 DLC

描述

技术说明:

特别锋利的切刃。
结构尺寸近似于 DIN 6527 标准。
带有最新一代的 DLC 镀层 sp2

技术参数

涂层
DLC
标准
DIN 6527
型号
W
内冷式
刀柄公差
h6
色环
黄色

Application Table

铝合金
N
480
铝金属(短切屑)
N
440
铝金属含硅量 > 10%
N
400
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
200
高密度聚乙烯
N
160
尼龙 66
N
200
聚醚醚酮
N
150
酚醛树脂 PF 31
N
130
20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
180
25% 玻纤聚甲醛
N
160
30% 玻纤尼龙 66
N
150
30% 玻纤聚醚醚酮
N
130
25% 树脂聚四氟乙烯
N
160
蜂窝夹层板
N
300
铜
N
160
铜锌合金
N
200
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image