产品编号: 201045 8

整体硬质合金铣刀 8 mm

品牌: GARANT
型号 W
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
标准 工厂标准
刀具材料 整体硬质合金
齿数 Z 1
刀柄 DIN 6535 HA,带 h6
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
公差,公称直径 h10
螺纹升角 26

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有177件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

大尺寸的排屑槽,实现了流畅的排屑。
特殊的几何结构用于铝制品加工。
带有最新一代的 DLC 涂层 sp2

应用:

特别适用于铣削铝材,插铣以及轮廓铣削。

技术参数

切刃直径 DC
8 mm
涂层
DLC
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
W
公差,公称直径
h10
齿数 Z
1
螺纹升角
26 °
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
内冷式
切削刃长度 Lc
22 mm
总长度 L
64 mm
柄直径 Ds
8 mm
倒角刀尖角
90 °
进给量 fz,针对短切屑铝合金的开槽铣削
0.03 mm
色环
黄色
产品类别
带柄铣刀

Application Table

铝合金
N
480
铝金属(短切屑)
N
440
铝金属含硅量 > 10%
N
400
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
200
高密度聚乙烯
N
160
尼龙 66
N
200
聚醚醚酮
N
150
酚醛树脂 PF 31
N
130
20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
180
25% 玻纤聚甲醛
N
160
30% 玻纤尼龙 66
N
150
30% 玻纤聚醚醚酮
N
130
25% 树脂聚四氟乙烯
N
160
蜂窝夹层板
N
300
铜
N
160
铜锌合金
N
200
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link