产品编号: 203480

整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HB TiAlN

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.1×D,针对切边
标准 DIN 6527
型号 N
价格未定

整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HB TiAlN

描述

技术说明:

最少 6 刃,因而
稳定性高并且加工过程中噪音小。
双重铲背的侧向后角。

应用:

用于轮廓铣削精加工。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
DIN 6527
型号
N
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
绿色

Application Table

铝金属(短切屑)
N
600
铝金属含硅量 > 10%
N
400
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
190
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
95
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
85
钢材硬度 < 55 HRC
H
65
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
75
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
60
灰铸铁(球墨铸铁)
K
120
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image