产品编号: 202510

整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HB 没有涂层

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
型号 W
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
刀具材料 整体硬质合金
标准 DIN 6527
价格未定

整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HB 没有涂层

描述

技术说明:

特别锋利的切刃。
尺寸近似于 DIN 6527 标准的要求。
双重铲背的侧向后角。

技术参数

涂层
没有涂层
标准
DIN 6527
型号
W
内冷式
刀柄公差
h6
色环
黄色

Application Table

铝合金
N
180
铝金属(短切屑)
N
140
铝金属含硅量 > 10%
N
105
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
180
高密度聚乙烯
N
130
尼龙 66
N
150
聚醚醚酮
N
130
酚醛树脂 PF 31
N
110
蜂窝夹层板
N
180
铜
N
140
铜锌合金
N
180
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image