产品编号: 202280

整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HA TiAlN

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
刀具材料 整体硬质合金
型号 N
标准 DIN 6527
价格未定

整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HA TiAlN

描述

技术说明:

带有偏心铲背。
长度和 DIN 6527 长型标准要求类似。
公差:规格尺寸,公称直径 DC = e8。

技术参数

涂层
TiAlN
刀柄公差
h6
色环
标准
DIN 6527
型号
N

Application Table

铝金属(短切屑)
N
280
铝金属含硅量 > 10%
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
105
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
钢材硬度 < 55 HRC
H
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
60
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image