产品编号: 201170

整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HA DLC

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
型号 W
标准 DIN 6527
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
刀具材料 整体硬质合金
价格未定

整体硬质合金铣刀 DIN 6535 HA DLC

描述

技术说明:

稳定的切刃。
结构尺寸和 DIN 6527 标准要求类似。
带有最新一代的 DLC 镀层 sp2

提示:

也适用于塑料。

技术参数

涂层
DLC
标准
DIN 6527
型号
W
内冷式
刀柄公差
h6
色环
黄色

Application Table

铝合金
N
180
铝金属(短切屑)
N
140
铝金属含硅量 > 10%
N
105
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
180
高密度聚乙烯
N
130
尼龙 66
N
150
聚醚醚酮
N
130
酚醛树脂 PF 31
N
110
蜂窝夹层板
N
180
铜
N
140
铜锌合金
N
180
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image