产品编号: 202285 14

整体硬质合金铣刀 14 mm

品牌: GARANT
标准 DIN 6527
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
刀具材料 VHM
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对侧铣
型号 N
螺纹升角 30
齿数 Z 3
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
公差,公称直径 e8
刀柄 DIN 6535 HB,带 h6

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有23件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

结构尺寸近似于 DIN 6527
经过改善的涂层,通用于钢材和铸件。

技术参数

切刃直径 DC
14 mm
涂层
AlCrN
刀具材料
VHM
标准
DIN 6527
型号
N
公差,公称直径
e8
齿数 Z
3
螺纹升角
30 °
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.3×D,针对侧铣
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
内冷式
切削刃长度 Lc
18 mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
28 mm
颈位直径 D1
13.8 mm
总长度 L
75 mm
柄直径 Ds
14 mm
刀柄形状
HB
45° 情况下的倒角宽度
0.1 mm
倒角刀尖角
45 °
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的开槽铣削
0.07 mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢的修边加工
0.1 mm
色环
产品类别
带柄铣刀

Application Table

铝金属(短切屑)
N
280
铝金属含硅量 > 10%
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
110
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
70
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link