产品编号: 202269

整体硬质合金铣刀 AlCrN

品牌: GARANT
型号 N
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对修边
标准 DIN 6527

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有334件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

结构尺寸近似于 DIN 6527
经过改善的涂层,通用于钢材和铸件。

技术参数

涂层
AlCrN
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
型号
N
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.3×D,针对修边
内冷式
色环
产品类别
带柄铣刀

Application Table

铝金属(短切屑)
N
280
铝金属含硅量 > 10%
N
200
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
110
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
60
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
70
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
90
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link