产品编号: 209713

整体硬质合金铣刀 金刚石

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
标准 工厂标准
刀具材料 整体硬质合金
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金铣刀 金刚石

描述

技术说明:

采用最新一代的晶体金刚石镀层 sp3,可对纤维复合材料、玻纤增强塑料、碳纤增强塑料和石墨进行可靠加工。
具有动态效应的刃型。

技术参数

涂层
金刚石
内冷式
刀柄公差
h6
色环
黑色
标准
工厂标准
倒角刀尖角
45 degrees
切刃间距
不相同

Application Table

20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
200
25% 玻纤聚甲醛
N
190
30% 玻纤尼龙 66
N
170
30% 玻纤聚醚醚酮
N
150
25% 树脂聚四氟乙烯
N
180
30% 树脂聚醚醚酮
N
160
蜂窝夹层板
N
350
玻纤增强塑料
N
190
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
N
190
石墨
N
340
混合材料
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image