Art.-Nr.: 209517

整体硬质合金铣刀 金刚石

Marke: GARANT
标准 工厂标准
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
Artikel ohne Preise sind nicht verfügbar

整体硬质合金铣刀 金刚石

Produktbeschreibung

技术说明:

扭曲呈曲线形的刀刃,可以在纤维增强塑料的上边缘和下边缘上实现不产生毛刺的铣削加工
在一段刀刃施加拖曳力的同时,另一段刀刃则同时会施加挤压力,因此,可以杜绝脱层现象。铣刀必须和材料截面的中心对齐。

Technische Daten

涂层
金刚石
标准
工厂标准
内冷式
nein
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环
黑色

Anwendertabelle

20% 玻纤聚偏氟乙烯
N
200
25% 玻纤聚甲醛
N
190
30% 玻纤尼龙 66
N
170
30% 玻纤聚醚醚酮
N
150
25% 树脂聚四氟乙烯
N
180
30% 树脂聚醚醚酮
N
160
蜂窝夹层板
N
350
玻纤增强塑料
N
190
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
N
190
石墨
N
340
混合材料
 
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image