Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa våra leveranser, dessa åtgärder gör att vi kan se en liten ökad leveranstid. På grund av detta rekommenderar vi att Ni tar höjd för lite längre leveranstider. Vi hoppas På er förståelse.
产品编号: 209320

整体硬质合金铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
型号 W
标准 工厂标准
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
价格未定

整体硬质合金铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

特殊的刃型,用于铝金属和塑料的加工。

应用:

极端锋利的刀刃,特别适用于塑料的加工。

技术参数

涂层
没有涂层
标准
工厂标准
型号
W
内冷式
刀柄公差
h6
色环
黄色

Application Table

铝合金
N
180
铝金属(短切屑)
N
140
铝金属含硅量 > 10%
N
105
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
190
高密度聚乙烯
N
140
尼龙 66
N
160
聚醚醚酮
N
140
酚醛树脂 PF 31
N
120
蜂窝夹层板
N
180
铜
N
150
铜锌合金
N
180
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image