产品编号: 202820

整体硬质合金铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
标准 工厂标准
型号 N
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.1×D,针对修边
价格未定

整体硬质合金铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

双重铲背的侧向后角。

技术参数

涂层
没有涂层
标准
工厂标准
型号
N
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
110
铝金属含硅量 > 10%
N
80
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
50
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
45
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
40
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
35
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
25
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
35
灰铸铁(球墨铸铁)
K
55
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
loading spinner image
loading spinner image