Article no.: 202680

整体硬质合金铣刀 没有涂层

Brand: HOLEX
型号 N
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
刀具材料 整体硬质合金
标准 工厂标准
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对修边
No price available

整体硬质合金铣刀 没有涂层

Description

技术说明:

偏心铲背。

Technical Data

涂层
没有涂层
标准
工厂标准
型号
N
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.3×D,针对修边
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
90 degrees
色环

Application Table

铝金属(短切屑)
N
140
铝金属含硅量 > 10%
N
105
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
35
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
40
灰铸铁(球墨铸铁)
K
55
通用
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image