产品编号: 202239

整体硬质合金铣刀 没有涂层

品牌: HOLEX

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有145件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

采用偏心铲背,并且对排屑槽进行了额外的精磨,因而确保了理想的排屑,包括长切屑的铝合金材料。

应用:

用于粗加工和精加工。

技术参数

涂层
没有涂层
刀具材料
VHM
标准
工厂标准
型号
W
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D; 0.5×D,针对侧铣
内冷式
色环
黄色
产品类别
带柄铣刀

Application Table

铝合金
N
170
铝金属(短切屑)
N
140
铝金属含硅量 > 10%
N
105
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
160
高密度聚乙烯
N
110
尼龙 66
N
130
聚醚醚酮
N
110
酚醛树脂 PF 31
N
90
蜂窝夹层板
N
160
铜
N
120
铜锌合金
N
150
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link