产品编号: 201040

整体硬质合金铣刀 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
标准 工厂标准
型号 W
价格未定

整体硬质合金铣刀 没有涂层

描述

技术说明:

大尺寸的容屑槽,实现了流畅的排屑。
特殊的几何结构用于铝制品加工。

应用:

特别适用于铣削铝材,插铣以及轮廓铣削。

技术参数

涂层
没有涂层
内冷式
刀柄公差
h6
色环
黄色
标准
工厂标准
倒角刀尖角
90 degrees
型号
W

Application Table

铝合金
N
180
铝金属(短切屑)
N
140
铝金属含硅量 > 10%
N
105
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
180
高密度聚乙烯
N
130
尼龙 66
N
150
聚醚醚酮
N
130
酚醛树脂 PF 31
N
110
蜂窝夹层板
N
180
铜
N
140
铜锌合金
N
180
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image