产品编号: 209322

整体硬质合金铣刀 左向螺旋 没有涂层

品牌: GARANT
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.5×D,针对切边
标准 工厂标准
型号 W
价格未定

整体硬质合金铣刀 左向螺旋 没有涂层

描述

技术说明:

特殊的刃型,用于铝金属和塑料的加工。
左旋,右向切割。

应用:

极端锋利的刀刃,特别适用于塑料的加工。

技术参数

涂层
没有涂层
标准
工厂标准
型号
W
内冷式
刀柄公差
h6
色环
黄色

Application Table

铝合金
N
180
铝金属(短切屑)
N
140
铝金属含硅量 > 10%
N
105
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
N
190
高密度聚乙烯
N
140
尼龙 66
N
160
聚醚醚酮
N
140
酚醛树脂 PF 31
N
120
蜂窝夹层板
N
180
铜
N
150
铜锌合金
N
180
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image