产品编号: 203104

整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC TiAlN

品牌: GARANT
切削加工策略 TPC
型号 N
刀具材料 整体硬质合金
标准 工厂标准
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.05×D
螺旋角特征 不相同
切刃间距 不相同

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有27件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

高性能铣刀,带不等间距切削刃不等螺旋升角。通过使用超细微粒基体优化了弯曲断裂强度。
断屑槽错开布置。

提示:

h最大: 表格中所列的数值为最大值。
ae 最大 = 0.05×D,针对 TPC 加工。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.05×D
内冷式
切削加工策略
TPC
色环
蓝色
产品类别
带柄铣刀

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
320
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
290
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
260
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
200
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
220
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
160
湿,最大
 
湿,最小
 
空气
 

Share this product

or copy this link