产品编号: 203091

整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC TiAlN

品牌: GARANT
标准 工厂标准
切削加工策略 TPC
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.03×D
型号 N
螺旋角特征 不相同
切刃间距 不相同

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有61件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

专门针对 TPC 使用设计的通用高性能铣刀。
芯体强化。错开的断屑槽。通过使用超细微粒基体优化了弯曲断裂强度

提示:

hmax:表中所列的数据为最大值。
ae 最大 = 0.03×D,针对 TPC 加工。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
铣削加工的切宽 ae
0.03×D
内冷式
切削加工策略
TPC
色环
绿色
产品类别
带柄铣刀

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
350
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
310
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
270
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
H
20
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
190
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
120
通用
 
湿,最大
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link