产品编号: 203089

整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC TiAlN

品牌: GARANT
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.07×D
型号 N
切削加工策略 TPC
标准 工厂标准
螺旋角特征 不相同
刀具材料 整体硬质合金
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC TiAlN

描述

技术说明:

专门针对 TPC 使用设计的通用高性能铣刀。
芯部强化。
通过使用超细微粒基体优化了弯曲断裂强度

提示:

ae 最大 = 0.07×D,用于 TPC 加工。
hmax:表中所列的数据为最大值。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
工厂标准
型号
N
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
倒角刀尖角
45 degrees
色环
绿色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
380
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
340
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
300
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
230
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
H
25
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
220
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
150
通用
 
湿,最大
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image