产品编号: 203083

整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC TiAlN

品牌: GARANT
螺旋角特征 不相同
标准 工厂标准
刀具材料 整体硬质合金
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.06×D
型号 N
切削加工策略 TPC
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC TiAlN

描述

技术说明:

专门针对 TPC 使用设计的高性能铣刀,用于加工超级合金。
芯部强化。

提示:

hm 最大:表格中所列的数值为最大值。
ae 最大 = 0.06×D,用于 TPC 加工。

技术参数

涂层
TiAlN
标准
工厂标准
型号
N
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
色环
粉红色

Application Table

Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
180
Inconel
S
90
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image