产品编号: 203019

整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC TiAlN

品牌: GARANT
螺旋角特征 不相同
刀具材料 整体硬质合金
标准 工厂标准
型号 N
切削加工策略 TPC
铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.08×D
切刃间距 不相同
价格未定

整体硬质合金铣刀,带断屑槽 TPC TiAlN

描述

技术说明:

专门针对 TPC 使用设计的高性能铣刀,用于加工不锈钢。
芯部强化。

提示:

hm 最大:表格中所列的数值为最大值。
ae 最大 = 0.08×D,用于 TPC 加工。
可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 203103

技术参数

涂层
TiAlN
标准
工厂标准
型号
N
螺旋角特征
不相同
切刃间距
不相同
内冷式
刀柄公差
h6
色环
蓝色

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
380
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
340
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
300
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
230
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
240
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
170
湿,最大
 
湿,最小
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image