Hoffmann Group Home
  • 500.000 listed articles
  • Highest delivery accuracy
  • TÜV certified quality of delivery
      • Menu
      产品编号: 202261

      整体硬质合金迷你铣刀 AlCrN

      品牌: GARANT
      刀具材料 VHM
      铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 0.3×D,针对修边
      铣削加工的切宽 a<sub>e</sub> 全槽加工,切深 1×D
      型号 N
      标准 工厂标准
      价格未定

      整体硬质合金迷你铣刀 AlCrN

      根据需求
      货期2-3天
      库存还有1,000件
      On request
      此商品不可用
      货期1-3个工作日
      货期4-6个工作日
      货期1-2周
      货期详询

      描述

      技术说明:

      柄部近似于 DIN 6535 HB
      可为您节省重新修磨的费用:
      整体硬质合金迷你铣刀用至磨损极限,比重新修磨更加节省费用。
      经过改善的覆层,通用于钢材和铸件。

      技术参数

      涂层
      AlCrN
      内冷式
      色环
      标准
      工厂标准
      倒角刀尖角
      45 degrees
      型号
      N

      Application Table

      铝金属(短切屑)
      N
      280
      铝金属含硅量 > 10%
      N
      200
      钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
      P
      120
      钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
      P
      110
      钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
      P
      100
      钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
      P
      70
      钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
      P
      60
      INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
      M
      70
      INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
      M
      50
      灰铸铁(球墨铸铁)
      K
      90
      通用
       
      湿,最大
       
      湿,最小
       
      干
       
      空气
       
      loading spinner image
      loading spinner image